Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial3050 lbf
- Capacidad de carga estática radial1600 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.6 mm
- Serie5200
- Peso0.16 lb
- UPC_NO087796074842
- Descripción5202KD BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular