5202ZZG15

NTN
5202ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00043945
No. Fabricante 5202ZZG15
Precio94.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5202ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00043945
No. Fabricante 5202ZZG15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5202ZZG15 BRG DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1600 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    DE
  • Ancho del anillo interior
    0.6260 pulg., 15.900 mm
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104436
  • UPC_NO
    3413520104436
  • Descripción
    5202ZZG15 BRG DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo