Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial2258 lbf
- Capacidad de carga estática radial1359 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.17000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.15 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300051351
- Descripción5202-ZZ-NR BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular