Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial2871 lbf
- Capacidad de carga estática radial1775 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.13000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.22 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300052006
- Descripción5203 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular