5203C3

NTN
5203C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 40 mm de DE, 0.6890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00043981
No. Fabricante 5203C3
Precio79.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5203C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 40 mm de DE, 0.6890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00043981
No. Fabricante 5203C3
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
Precio79.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5203C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.6890 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9050 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.6890 pulg., 17.500 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    52
  • Peso
    0.21 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359535952
  • UPC_NO
    4547359535952
  • Descripción
    5203C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo