Motion
3203  A-2RS1TN9/C3

SKF
3203 A-2RS1TN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, OD de 40 mm, Ancho de 0.6875 pulg., Sellado doble, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044006
No. Fabricante 3203 A-2RS1TN9/C3
Precio121.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3203 A-2RS1TN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, OD de 40 mm, Ancho de 0.6875 pulg., Sellado doble, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044006
No. Fabricante 3203 A-2RS1TN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3203 A-2RS1TN9/C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.3 kN
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Capacidad de carga estática radial
    8.8 kN
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Ancho del anillo interior
    17.463 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    32
  • Peso
    0.22 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316570263398
  • UPC_NO
    7316570263398
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    3203 A-2RS1TN9/C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos