Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial7896 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.12000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.22 lb
- UPC_NO662300053300
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 5203-ZZ
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular