Descripción general
- Tipo C (construcción de bastidor)
- Cada una de las dos filas tiene un ángulo de contacto de 30°
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial3210 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial1980 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior17.463 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.15000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.64 mm
- Serie5200-SB
- Peso0.22 lb
- Número de Upc del fabricante097741010863
- UPC_NO097741010863
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Características y beneficios• Tipo C (construcción Conrad) • Cada una de las dos filas tiene un ángulo de contacto de 30°
- Descripción5203 SBKFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular