Descripción general
- Corresponde en diseño a dos cojinetes de bolas de contacto angular de una sola fila, pero ocupa menos espacio axial
- Pueden acomodar cargas radiales así como cargas axiales que actúan en ambas direcciones
- Proporcionan una disposición rígida de los rodamientos y pueden adaptarse a los momentos de inclinación
- Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o A
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
- Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial14.3 kN
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial8.8 kN
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio
- Ancho del anillo interior17.463 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.16000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.6 mm
- Serie32
- Peso0.23 lb
- Número de Upc del fabricante7316573930822
- UPC_NO7316573930822
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Características y beneficios• Corresponden en diseño a dos rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera pero ocupan menos espacio axial • Pueden acomodar cargas radiales así como cargas axiales que actúan en ambas direcciones • Proporcionan arreglos de rodamiento rígidos y pueden acomodar momentos de inclinación • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo o A • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z
- Descripción3203 A-2ZTN9/C3 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.