Motion
455503
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #00044040
No. Fabricante 455503
Precio130.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #00044040
No. Fabricante 455503
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
Precio130.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.455503 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2871 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1775 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.22 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300051405
  • Descripción
    5203-ZZ-NR COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo