Motion
5204C
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044068
No. Fabricante 5204C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044068
No. Fabricante 5204C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5204 C BRG (OLD 5204 SBK)
  • Tipo C (construcción de bastidor)
  • Cada una de las dos filas tiene un ángulo de contacto de 30°

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2700 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    20.638 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5200-C
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Tipo C (construcción Conrad) • Cada una de las dos filas tiene un ángulo de contacto de 30°
  • Descripción
    5204 C BRG (OLD 5204 SBK)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo