Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general0.8125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial12086 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.13000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.38 lb
- UPC_NO662300053355
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 5204-ZZ
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular