Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general0.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial4680 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial3150 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior22.225 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.11000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200-C
- Peso0.44 lb
- Número de Upc del fabricante097741023337
- UPC_NO097741023337
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5205 CF-1 BRG (ANTIGUO 5205-SBF)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular