Motion
5205ZZTNC3

NSK
5205ZZTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00044253
No. Fabricante 5205ZZTNC3
Price$143.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5205ZZTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00044253
No. Fabricante 5205ZZTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$143.35/each

Descripción general

Descripción del fabricante
5205 ZZ TN C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2170 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 kgf
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    20.6 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    52
  • Peso
    0.37 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176073045
  • UPC_NO
    029176073045
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5205 ZZ TN C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo