Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general0.8111 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto32 °
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Material de la jaulaJaula de acero
- País de origenJP
- Descripción3205C3 OSO DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Radio de filete1 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- UPC_NO029176072253
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante029176072253
- RPM Máx.12000 rpm
- Temperatura máxima120 °C
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Declaración de la Propuesta 65
- Capacidad de carga dinámica radial19400 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Serie3200
- Peso0.37 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación