Motion
5205KG
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 52 mm de DE, 0.8120 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044285
No. Fabricante 5205KG
Precio224.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 52 mm de DE, 0.8120 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044285
No. Fabricante 5205KG
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
Su precio$224.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5205 KG BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8120 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.812 pulg.
  • RPM Máx.
    7790 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.44 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796043329
  • UPC_NO
    087796043329
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Ranura de llenado
    No
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • RPM de funcionamiento máximas
    197921.82088075 RPM (aceite), 164934.85073396 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Anillo con cierre a presión
    Sí
  • Descripción
    5205 KG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo