Motion
5205CG

MRC (SKF)
5205CG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044288
No. Fabricante 5205CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5205CG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00044288
No. Fabricante 5205CG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5205 CG BRG (OLD 5205 SBKG)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5200-C
  • Peso
    0.42 lb
  • UPC_NO
    097741011129
  • Descripción
    5205 CG BRG (OLD 5205 SBKG)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo