Motion
3206-BD-XL-C3

FAG (Schaeffler)
3206-BD-XL-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 23.80 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044324
No. Fabricante 3206-BD-XL-C3
Precio95.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3206-BD-XL-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 23.80 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044324
No. Fabricante 3206-BD-XL-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3206-BD-XL-C3
  • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero
  • La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida
  • Disponible en diseños abiertos y sellados
  • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas
  • Debido a la geometría de la pista y las dos hileras de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, es especialmente adecuado para su uso en bombas y maquinaria agrícola
  • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipos de embalaje, ascensores y compresores
  • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos
  • Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión del funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos
  • En términos de la vida de calificación ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %
  • En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña
  • Menores niveles de ruido, menor fricción, mejor sellado y mayor rentabilidad
  • Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C
  • Más rígido y, por lo tanto, más robusto y genera menos ruido de funcionamiento

Especificaciones

  • Altura
    1.57
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    2.8
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho
    2.76
  • Ancho general
    23.80 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Peso
    0.7
  • Características y beneficios
    • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero• La construcción es similar a un par de rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida• Disponibles en diseños abiertos y sellados• Debido a los procesos de fabricación utilizados, los rodamientos abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes• Los rodamientos sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten arreglos de rodamientos particularmente económicos• Debido a la geometría de la pista y las dos filas de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, son particularmente adecuados para su uso en bombas y maquinaria agrícola• Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipo de embalaje, ascensores y compresores• La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos• Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión de funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos• En términos de la vida nominal ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %• En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña• Niveles de ruido más bajos, menor fricción, sellado mejorado y mayor rentabilidad• Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero, y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C• Más rígidas y, por lo tanto, más robustas y generan menos ruido de funcionamiento
  • Descripción
    3206-BD-XL-C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos