Motion
5206
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00044325
No. Fabricante 5206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00044325
No. Fabricante 5206
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5206 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5479 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3965 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.69 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300052150
  • Descripción
    5206 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo