Motion
3206  A-2Z/C3

SKF
3206 A-2Z/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044385
No. Fabricante 3206 A-2Z/C3
Precio179.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3206 A-2Z/C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044385
No. Fabricante 3206 A-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3206 A-2Z/C3 BRG
  • Corresponde en diseño a dos cojinetes de bolas de contacto angular de una sola fila, pero ocupa menos espacio axial
  • Pueden acomodar cargas radiales así como cargas axiales que actúan en ambas direcciones
  • Proporcionan una disposición rígida de los rodamientos y pueden adaptarse a los momentos de inclinación
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o A
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28.6 kN
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Capacidad de carga estática radial
    20.4 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    23.813 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    32
  • Peso
    0.68 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316573931003
  • UPC_NO
    7316573931003
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Corresponden en diseño a dos rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera pero ocupan menos espacio axial • Pueden acomodar cargas radiales así como cargas axiales que actúan en ambas direcciones • Proporcionan arreglos de rodamiento rígidos y pueden acomodar momentos de inclinación • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo o A • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z
  • Descripción
    3206 A-2Z/C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos