3206-BD-XL-2HRS-C3

FAG (Schaeffler)
3206-BD-XL-2HRS-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 23.80 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044404
No. Fabricante 3206-BD-XL-2HRS-C3
Precio126.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3206-BD-XL-2HRS-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 23.80 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044404
No. Fabricante 3206-BD-XL-2HRS-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3206-BD-XL-2HRS-C3
  • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón
  • Corresponden en diseño a cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en pares en una disposición en “O”, pero dan un diseño más estrecho que estos
  • Se diferencian en el tamaño de su ángulo de contacto y el diseño de los anillos de cojinete
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR

Especificaciones

  • Altura
    1.6
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    2.86
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho
    2.57
  • Ancho general
    23.80 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Peso
    0.64 libras, 0.7
  • Características y beneficios
    • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón • Se corresponden en diseño con rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera en pares en una disposición en “O”, pero dan un diseño más estrecho que estos • Diferencian en el tamaño de su ángulo de contacto y el diseño de los anillos de rodamiento • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR
  • Descripción
    3206-BD-XL-2HRS-C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos