5206-2RSTNC3

NSK
5206-2RSTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044406
No. Fabricante 5206-2RSTNC3
Precio170.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5206-2RSTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 0.9375 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044406
No. Fabricante 5206-2RSTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5206-2RSTNC3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2150 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    23.8 mm
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    52
  • Peso
    0.62 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176073090
  • UPC_NO
    029176073090
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
  • Descripción
    5206-2RSTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo