5206NR

NTN
5206NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #00044418
No. Fabricante 5206NR
Precio147.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5206NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #00044418
No. Fabricante 5206NR
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
Su precio$147.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5206NR BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.9370 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    21100 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.9370 pulg., 23.800 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1 mm
  • Peso
    0.66 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359536881
  • UPC_NO
    4547359536881
  • Descripción
    5206NR BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo