Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general0.9375 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial6430 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior23.813 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.9500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200-C
- Peso0.70 lb
- Número de Upc del fabricante097741011341
- UPC_NO097741011341
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5206 CFG BRG (ANTIGUO 5206 SBKFG)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular