Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general0.9370 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaRefuerzo de fibra de vidrio
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Autorización internaCN
- Material de la jaulaNailon
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenDE
- Clasificación de precisiónClase 0
- Espacio libreCN
- Número de Upc del fabricante3413520104641
- UPC_NO4550253066088
- Descripción5206T2ZZNR CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.