5207
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.0625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00044474
No. Fabricante 5207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.0625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00044474
No. Fabricante 5207
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5207 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7413 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5506 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    1.06 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300052204
  • Descripción
    5207 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo