Motion
5206 MFG

MRC (SKF)
5206 MFG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044486
No. Fabricante 5206 MFG
Precio328.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5206 MFG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044486
No. Fabricante 5206 MFG
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
Precio328.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5206 MFG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.3 kN
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Capacidad de carga estática radial
    28 kN
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23.813 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    5200M
  • Peso
    0.76 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741011440
  • UPC_NO
    097741011440
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Descripción
    5206 MFG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo