3207-BD-XL-2Z-C3

FAG (Schaeffler)
3207-BD-XL-2Z-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.0625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #00044525
No. Fabricante 3207-BD-XL-2Z-C3
Precio145.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3207-BD-XL-2Z-C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.0625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #00044525
No. Fabricante 3207-BD-XL-2Z-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3207-BD-XL-2Z-C3
  • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón
  • Corresponden en diseño a cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en pares en una disposición en “O”, pero dan un diseño más estrecho que estos
  • Se diferencian en el tamaño de su ángulo de contacto y el diseño de los anillos de cojinete
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR

Especificaciones

  • Altura
    1.3
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    3.1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho
    3.4
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    1.03 libras, 1
  • Características y beneficios
    • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón • Se corresponden en diseño con rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera en pares en una disposición en “O”, pero dan un diseño más estrecho que estos • Diferencian en el tamaño de su ángulo de contacto y el diseño de los anillos de rodamiento • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR
  • Descripción
    3207-BD-XL-2Z-C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos