Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general27 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial8210 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior26.988 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.8000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200-M
- Peso1.03 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741011631
- UPC_NO097741011631
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5207 MFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular