5207ZZG15

NTN
5207ZZG15

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00044548
No. Fabricante 5207ZZG15
Precio157.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5207ZZG15

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00044548
No. Fabricante 5207ZZG15
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
Precio157.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5207ZZG15 BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 N
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    DE
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Peso
    0.452 kg
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104726
  • UPC_NO
    3413520104726
  • Descripción
    5207ZZG15 BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo