Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general27 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial37.7 kN
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial27.5 kN
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior26.988 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie5200C
- Peso1.06 lb
- Número de Upc del fabricante097741011556
- UPC_NO097741011556
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5207 CFG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular