Motion
5208 MFG

MRC (SKF)
5208 MFG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044685
No. Fabricante 5208 MFG
Precio291.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
5208 MFG

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.1875 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00044685
No. Fabricante 5208 MFG
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
Precio291.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5208 MFG BRG (OLD 5208 KFG)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49.5 kN
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Capacidad de carga estática radial
    49 kN
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30.163 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    5200M
  • Peso
    1.41 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741011839
  • UPC_NO
    097741011839
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Descripción
    5208 MFG BRG (OLD 5208 KFG)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo