Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.55508 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial9603 lbf
- Capacidad de carga estática radial7273 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.7200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso1.44 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300053553
- Descripción5208-ZZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad