3209JC3

NSK
3209JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044734
No. Fabricante 3209JC3
Precio400.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3209JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044734
No. Fabricante 3209JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio400.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3209JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44000 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    3200
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176072345
  • UPC_NO
    029176072345
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    3209JC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo