3209C3

NTN
3209C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044737
No. Fabricante 3209C3
Precio206.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3209C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 45 mm de diámetro interno, 85 mm de DE, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00044737
No. Fabricante 3209C3
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
Su precio$206.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3209C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    50500 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    32
  • Peso
    1.51 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359528862
  • UPC_NO
    4547359528862
  • Descripción
    3209C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo