Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial12100 lbf
- Capacidad de carga estática radial13200 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior30.163 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.6300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200-M
- Peso1.58 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741012195
- UPC_NO097741012195
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5210 M BRG (OLD 5210 K)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular