Descripción general
- Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio
- Rodamiento abierto: designación de prefijo K
- Blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8800 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.4620 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200
- Peso1.56 lb
- UPC_NO087796043459
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio • Cojinete abierto: designación de prefijo K • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo KDD
- Descripción5209 K BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular