Motion
55509
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00044851
No. Fabricante 55509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00044851
No. Fabricante 55509
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
55509 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9007 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7326 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    1.56 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300053607
  • Descripción
    55509 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo