Motion
5210WD
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1880 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044870
No. Fabricante 5210WD
Precio352.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1880 in de ancho, abierto, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044870
No. Fabricante 5210WD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$352.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5210 WD BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.1880 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.188 pulg.
  • RPM Máx.
    4290 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    1.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796043534
  • UPC_NO
    087796043534
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • RPM de funcionamiento máximas
    108857.36057186 RPM (aceite), 90714.46714322 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Descripción
    5210 WD BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo