Motion
5210ZZG15

NTN
5210ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00044884
No. Fabricante 5210ZZG15
Precio235.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5210ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #00044884
No. Fabricante 5210ZZG15
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
Precio235.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5210ZZG15 BRG DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9450 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    DE
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104900
  • UPC_NO
    3413520104900
  • Descripción
    5210ZZG15 BRG DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo