Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial15000 lbf
- Capacidad de carga estática radial12700 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.4290 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie5200
- Peso1.70 lb
- UPC_NO087796043541
- Descripción5210 WG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular