Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial9007 lbf
- Capacidad de carga estática radial7326 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.6700 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso1.56 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300051702
- Descripción455509 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular