Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial19000 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.3870 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200
- Peso2.30 lb
- UPC_NO087796043589
- Descripción5211 WD BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular