Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial17200 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior33.338 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5200-M
- Peso2.25 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741012393
- UPC_NO097741012393
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5211 MF BRG (OLD 5211 KF)
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular