Motion
5210K
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044977
No. Fabricante 5210K
Precio186.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00044977
No. Fabricante 5210K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$186.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5210 K BRG
  • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo K
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4290 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    1.66 lb
  • UPC_NO
    087796043503
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio • Cojinete abierto: designación de prefijo K • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo KDD
  • Descripción
    5210 K BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo