5210CLLU

NTN
5210CLLU

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #00045031
No. Fabricante 5210CLLU
Precio169.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5210CLLU

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #00045031
No. Fabricante 5210CLLU
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
Su precio$169.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5210CLLU BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Capacidad de carga estática radial
    43500 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Peso
    1.62 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359537789
  • UPC_NO
    4547359537789
  • Descripción
    5210CLLU BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo