Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto25 °
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial50700 N
- Temperatura máxima120 °C
- Material de la jaulaCaja de poliamida
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Radio de filete1.1 mm
- Serie5200
- Peso1.46 lb
- Número de Upc del fabricante029176073380
- UPC_NO029176073380
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción5210 ZZNRTNC3 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación