Motion
5212 E 2ZNR  C3

SKF
5212 E 2ZNR C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.4375 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00045132
No. Fabricante 5212 E 2ZNR C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
5212 E 2ZNR C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 1.4375 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #00045132
No. Fabricante 5212 E 2ZNR C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5212 E 2ZNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Autorización interna
    C3
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    3.11 lb
  • UPC_NO
    7316576647338
  • Descripción
    5212 E 2ZNR C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos