55511
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 1.3125 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045152
No. Fabricante 55511
Precio334.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 1.3125 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00045152
No. Fabricante 55511
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
Precio334.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.55511 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10610 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5200
  • Peso
    2.33 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300053706
  • Descripción
    5211-ZZ BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo