Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial12140 lbf
- Capacidad de carga estática radial10610 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.5500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso2.33 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300051801
- Descripción455511 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular